曜日別特売

Coleman ショルダーバッグL

Coleman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミColeman ショルダーバッグL - エツミ

Colemanとのコラボレーションで誕生したカメラバッグ、コールマン ショルダーバッグ L。
Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。レンズを装着した中型ミラーレス機+交換レンズ、ストロボにタブレットなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。

付属品中仕切り3枚主要材質ポリエステル、他内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×210×100外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約320×230×160製品質量(g)540内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012949VCO-8782ブラック
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012958VCO-8783ネイビー
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012967VCO-8784グレー
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012976VCO-8785オリーブ
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012985VCO-8786ベージュ
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする