曜日別特売

ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck

ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck - ディーエーピーネットワーク

ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。

用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015365SR-W416-K
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする