様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。