曜日別特売

ストレートEZレール スタンド直受け用カバー

ストレートEZレール スタンド直受け用カバー - BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール スタンド直受け用カバー - BAUHAUS(マツ六)

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用スタンド直受けカバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5全長(mm)131.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018366EZ-19BBブラックブラウン
1,100
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018375EZ-19GYグレー
1,100
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする