BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール RAアルミエンドキャップ
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途
屋外に使用するエンドキャップ商品になります
材質
アルミ合金・ASA樹脂
寸法(mm)
高さ72.3×厚さ76.7
全長(mm)
72.3
適合サイズ
丸棒・支柱:34
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021778
BJ-115ST
手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本本体固定ねじ+なべ小ねじM5×16 1本、防水パッキン1個
ステンカラー色
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021787
BJ-116DB
手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本本体固定ねじなべ小ねじM5×16 1本、防水パッキン1個
ダークブロンズ
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください