マツ六
フリーRレール 遮断機式受側壁付ブラケット
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ78×厚さ43.8
全長(mm)
152
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
78
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022557
BJ-112DB
ダークブロンズ
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022566
BJ-74ST
ステンカラー色
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください