フリーRレール エンドブラケットN

フリーRレール エンドブラケットN - BAUHAUS(マツ六)

16mmの出幅調整が可能なエンドブラケット

用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021866BJ-129ST
6,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする