BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 遮断機式受側ブラケット面付
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ45×厚さ68
全長(mm)
123
適合サイズ
丸棒・支柱:34
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022521
BJ-108DB
ダークブロンズ
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022530
BJ-70ST
ステンカラー色
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください