フリーRレール 支柱用側面ブラケット

フリーRレール 支柱用側面ブラケット - BAUHAUS(マツ六)

埋め込み不可能箇所でも取付可能

用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022365BJ-25ST
12,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする