BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール EエンドブラケットN
スリムなデザインのエンドブラケット
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ78×厚さ75
全長(mm)
70
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
60×78
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021376
BJ-100DB
ダークブロンズ
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021385
BJ-60ST
ステンカラー色
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください