フリーRレール 支柱付コーナーブラケット

フリーRレール 支柱付コーナーブラケット - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱付コーナーブラケット - BAUHAUS(マツ六)

より体の近くで手摺を握れる持出タイプ

用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、コーナー角度調整金具材質アルミ合金寸法(mm)高さ106×厚さ109全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022311BJ-101DBダークブロンズ
15,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022320BJ-75STステンカラー色
15,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする