BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 支柱付エンドブラケット
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります。
付属品
手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ114×厚さ108.35
全長(mm)
55.7
適合サイズ
丸棒・支柱:34・42.7
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022286
BJ-102DB
ダークブロンズ
¥
10,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022295
BJ-76ST
ステンカラー色
¥
10,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください