フリーRレール 直受フレキシブルブラケット

フリーRレール 直受フレキシブルブラケット - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 直受フレキシブルブラケット - BAUHAUS(マツ六)

15mmの出幅調整可能

用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022688BJ-40STステンカラー色
12,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022697BJ-88DBダークブロンズ
12,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする