曜日別特売

フリーRレール ベースプレート式S支柱

フリーRレール ベースプレート式S支柱 - マツ六フリーRレール ベースプレート式S支柱 - マツ六

高さ調節機能付きブラケット支柱

用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 2本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ240全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022067BJ-219STステンカラー色
34,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022076BJ-220DBダークブロンズ
34,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする