曜日別特売

フリーRレール フロント用ベースプレート式支柱

フリーRレール フロント用ベースプレート式支柱 - マツ六フリーRレール フロント用ベースプレート式支柱 - マツ六

より体の近くで手摺を握れる持出タイプ

用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚材質アルミ合金・アルミ型材・ASA樹脂寸法(mm)高さ1120×厚さ120全長(mm)1120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022006BJ-181STステンカラー色
22,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022015BJ-182DBダークブロンズ
22,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする