BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ベースプレート式Sエンド支柱
高さ調節機能付きエンド支柱
用途
屋外に使用するベースプレート式の支柱になります
付属品
ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ235
全長(mm)
900
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
120
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022049
BJ-211ST
ステンカラー色
¥
35,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022058
BJ-212DB
ダークブロンズ
¥
35,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください