BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー
10°までの勾配に対応。
用途
屋外に使用するベースプレート用カバー
材質
SUS304
寸法(mm)
高さ90×厚さ7.7
全長(mm)
90
適合サイズ
丸棒・支柱:42.7
丸座径(Φmm)
90
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022907
BJ-08
メッキ
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022916
BJ-113DB
ダークブロンズ
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください