フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け

フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け - BAUHAUS(マツ六)

12°までの傾斜なら加工不可。12°から30°までは裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げください

用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ8.9全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022925BJ-125STステンカラー色
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022941BJ-126DBダークブロンズ
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする