BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー
取付ボルトを隠すのことが可能
用途
屋外に使用するベースプレート用カバー
材質
SUS304
寸法(mm)
高さ80×厚さ121.6
全長(mm)
121.6
適合サイズ
丸棒・支柱:42.7
丸座径(Φmm)
121.6
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022146
BJ-114DB
ダークブロンズ
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022155
BJ-12
ステンカラー色
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください