BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 遮断機式受側ベースプレート式支柱
連続した手すりを可能とするジョイント支柱で角度調整60°まで可能
用途
屋外に使用する遮断機付きベースプレート式の支柱になります
付属品
床取付け用/固定ねじ(ステンコーチスクリュー8×65)4本、ナイロンアンカー(MG10×50)4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ115
全長(mm)
900
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
120
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022548
BJ-72ST
¥
35,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください