BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール F型ハンド
曲線が指や手のひらになじむ形です
用途
玄関やアプローチでの姿勢保持に
付属品
なべタッピンねじ8×60 2本、ナイロンワッシャ2枚、ナイロンアンカーMG10×50 2本
材質
アルミ合金・ASA樹脂
寸法(mm)
高さ63×厚さ90.4
全長(mm)
150
丸座径(Φmm)
63×90
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021708
BJ-185ST
ステンカラー色
¥
11,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021717
BJ-186DB
ダークブロンズ
¥
11,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください