フリーRレール フロント用埋め込み式支柱

フリーRレール フロント用埋め込み式支柱 - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール フロント用埋め込み式支柱 - BAUHAUS(マツ六)

より体の近くで手摺を握れる持出タイプ

用途埋め込み式の支柱になります材質アルミ型材・ASA樹脂寸法(mm)高さ1120×厚さ42.7全長(mm)1320適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)42.7内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022031BJ-179STステンカラー色
11,800
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022040BJ-180DBダークブロンズ
11,800
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする