BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 埋め込み式コーナー支柱
高さ調節機能付き。
用途
屋外に使用する埋め込み式の支柱になります
付属品
六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ136
全長(mm)
1100
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
42.7
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022871
BJ-27ST
ステンカラー色
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022880
BJ-85DB
ダークブロンズ
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください