BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール E埋め込み式エンド支柱
高さ1200mmエンド付き支柱
用途
屋外に使用する埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ)
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ1400×厚さ45
全長(mm)
1400
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
45
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021541
BJ-159ST
ステンカラー色
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021550
BJ-160DB
ダークブロンズ
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください