BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール E埋め込み式コーナー支柱
高さ900mmコーナー付き支柱
用途
屋外に使用する埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、防水パッキン2個、キャップ小1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
136
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021595
BJ-206DB
高さ1400×厚さ136
1400
ダークブロンズ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021611
BJ-77ST
高さ1100×厚さ136
1100
ステンカラー色
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください