フリーRレール 埋め込み式Sエンド支柱

フリーRレール 埋め込み式Sエンド支柱 - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 埋め込み式Sエンド支柱 - BAUHAUS(マツ六)

高さ調節機能付き。

用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ196.4全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022810BJ-209STステンカラー色
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022819BJ-210DBダークブロンズ
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする