BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 遮断機式軸側埋め込み式支柱
連続した手すりを可能とするジョイント支柱
用途
屋外に使用する遮断機付き埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ146.5
全長(mm)
1100
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
42.7
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
※支柱用側面ブラケット、支柱用側面ブラケットNとの併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022496
BJ-106DB
ダークブロンズ
¥
29,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022505
BJ-68ST
ステンカラー色
¥
29,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください