BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 遮断機式ジョイント
40°までの斜面部取り付け可能で倒れるスピードを押させる緩衝ストップ機能付き
用途
屋外に使用するジョイント商品になります。
材質
アルミ合金、AES樹脂、POM樹脂
寸法(mm)
高さ41×厚さ46
全長(mm)
262.5
適合サイズ
丸棒・支柱:34
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※手すり棒曲がるタイプ使用不可
※遮断機式ブラケット、支柱との組み合わせ不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022435
BJ-105DB
ダークブロンズ
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022451
BJ-32ST
ステンカラー色
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください