BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール E壁付エンドブラケット
台座が小さく見た目がスマートなエンドタイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ125×厚さ78
全長(mm)
45
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
28×57.1
内容量
1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※縦使い不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021498
BJ-104DB
ダークブロンズ
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021507
BJ-78ST
ステンカラー色
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください