フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント

フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント - BAUHAUS(マツ六)

連続した手すりを可能とするジョイント

用途屋外に使用するジョイント商品になります。材質アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂寸法(mm)高さ46×厚さ46全長(mm)118.8適合サイズ丸棒・支柱:34内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※遮断機ジョイントとの組み合わせ不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022600BJ-117STステンカラー色
6,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022609BJ-118DBダークブロンズ
6,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする