BAUHAUS(マツ六)
ストレートEZレール スタンド直受け
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用スタンド直受けになります。
付属品
六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ124×厚さ80
全長(mm)
124
適合サイズ
丸棒・支柱:38
内容量
1個
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018348
EZ-12US
アンバーステン
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018357
EZ-12DC
ダークチョコ
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください