BAUHAUS(マツ六)
ストレートEZレール 直ジョイント
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用直ジョイントになります。
付属品
六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ43.5×厚さ54
全長(mm)
43.5
適合サイズ
丸棒・支柱:36
内容量
1個
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018488
EZ-13DC
ダークチョコ
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018497
EZ-13US
アンバーステン
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください