ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント

ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント - BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント - BAUHAUS(マツ六)

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用支柱用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ115×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36内容量1個
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018445EZ-10DCダークチョコ
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018461EZ-10USアンバーステン
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする