BAUHAUS(マツ六)
ストレートEZレール ブラケット横型
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用壁付ブラケット横型になります。
付属品
コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ132.6×厚さ76
全長(mm)
36
適合サイズ
丸棒・支柱:36
内容量
1個
注意
※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018391
EZ-16US
アンバーステン
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018400
EZ-16DC
ダークチョコ
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください