ステンアクアレール チーズブラケット

ステンアクアレール チーズブラケット - BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール チーズブラケット - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ75.1全長(mm)65ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65内容量1個
注意
※内部で手摺棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017815AQ-02MI
6,400
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017831AQ-02SB
5,900
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする