BAUHAUS(マツ六)
セレクト 木製ベースプレート
ねじどめ位置が縦にずれてしまう場合でもカバーできます
用途
柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板
材質
天然木集成材(ラバーウッド集成材)
幅(mm)
120
内容量
1個
注意
※別途長さ20mmのねじをご用意ください
※複数枚重ねての使用はできません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018811
BH-432
2000
ホワイト
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018820
BH-442
2000
Mオーク
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018908
BH-444
4000
Mオーク
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018917
BH-434
4000
ホワイト
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください