BAUHAUS(マツ六)
セレクト 木製ベースプレート
100mm幅は厚さが20mmと他サイズより大きめです。
用途
柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板
材質
天然木集成材(ラバーウッド集成材)
幅(mm)
100
内容量
1個
注意
※別途長さ20mmのねじをご用意ください
※複数枚重ねての使用はできません
全8種類を絞り込む
全長(mm)
2000
4000
色
Mオーク
Mブラウン
クリア
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018768
BH-312
2000
Mブラウン
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018777
BH-322
2000
クリア
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018786
BH-332
2000
ホワイト
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018795
BH-342
2000
Mオーク
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018865
BH-314
4000
Mブラウン
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018881
BH-344
4000
Mオーク
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018890
BH-324
4000
クリア
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018899
BH-334
4000
ホワイト
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください