BAUHAUS(マツ六)
32ロングスパン1400 ディンプル
ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能
用途
ブラケットと合わせて使用する手摺棒
材質
鉄+ABS樹脂
全長(mm)
4000
握り径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017131
BE-624C
木目クリア
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017140
BE-614MB
木目Mブラウン
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください