BAUHAUS(マツ六)
セレクト 35アッシュ丸棒
美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。
用途
ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒
材質
ホワイトアッシュ三層集成材
握り径(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018646
BD-244
4000
ホワイト
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018655
BD-234
4000
Mオーク
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018671
BD-232
2000
Mオーク
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018680
BD-242
2000
ホワイト
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください