BAUHAUS(マツ六)
ソフトアクアレール ベースプレート
ユニットバス対応可能商品
用途
ブラケット取付箇所に下地がない場合に
材質
アルミ型材
幅(mm)
100
全長(mm)
2000
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※屋外には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021139
BP-1
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください