ステンアクアレール 支柱用側面ブラケット

ステンアクアレール 支柱用側面ブラケット - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるエンドキャップ商品になります。付属品支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本本体・ベース取付け用ねじ/なべ小ねじM5×14、ステンばね座金(呼び5) 各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65 ステン平座金(呼び8) ステンばね座金(呼び8) ナイロンアンカー10×50 各2材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ45全長(mm)38ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32内容量1個
注意
※屋外・浴室の木下地には取付不可
※支柱は必ずオールステンパイプを使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018007AQ-24MI
15,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする