BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール スタンド直受け
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるスタンド直受け商品になります。
付属品
支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本アンカー/ステンコーチスクリュー(呼び8×65) ステン平座金(呼び8) ステンばね座金(呼び8) ナイロンアンカー10×50 スタンド用調整スペーサー各4
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ150×厚さ104
全長(mm)
104
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
104
内容量
1個
注意
※屋外・浴室の木下地には取付不可
※支柱は必ずオールステンパイプを使用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017727
AQ-13MI
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017736
AQ-13SB
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください