BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ビーム用フリージョイント
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び5)1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ36×厚さ68
全長(mm)
68
色
ステンカラー
適合サイズ
丸棒・支柱:28
内容量
1個
注意
※手すりとしては使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72016966
BJ-199ST
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください