BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ビーム用エンドキャップ
手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
材質
耐候性PE樹脂
寸法(mm)
高さ29×厚さ20.5
全長(mm)
29
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:28
内容量
1個
注意
※手すりとしては使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021961
BJ-178DB
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください