BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ビーム用ジョイント
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本
材質
ASA硬質樹脂・アルミ芯材
寸法(mm)
高さ100×厚さ33.4
全長(mm)
100
色
ステンカラー
適合サイズ
丸棒・支柱:28
内容量
1個
注意
※手すりとしては使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021970
BJ-175ST
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください