BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ビーム固定金具
手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
支柱取付け用ねじ+なべタッピンねじ4×12 2本、ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×14 2本、六角棒スパナ(呼び3)1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ57.9×厚さ57.8
全長(mm)
40
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:28
丸座径(Φmm)
57.9×40
内容量
1個
注意
※手すりとしては使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72016957
BJ-172DB
¥
4,850
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください