フリーRレール ビーム用フリージョイント

フリーRレール ビーム用フリージョイント - BAUHAUS(マツ六)

手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に

用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ36×厚さ68全長(mm)68ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:28内容量1個
注意
※手すりとしては使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016975BJ-200DB
6,400
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする