BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール Nエンドソケット
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるエンドキャップ商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 2本、本体・カバー取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 1本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ42.6×厚さ42.6
全長(mm)
42.5
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
42.6
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017596
AQ-26SB
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください