ステンアクアレール Rエンドキャップ

ステンアクアレール Rエンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール Rエンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるエンドキャップ商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)全長(mm)42.5ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)42.6内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017605AQ-25MI高さ42.6×厚さ42.6
5,900
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017621AQ-25SB高さ70×厚さ45
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする