BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 支柱用コーナージョイントN
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ83.3×厚さ41.35
全長(mm)
97.2
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017955
AQ-23MIN
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017971
AQ-23SBN
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください